BALDOR MOTOR VP3416-14 likströmsmotor för allmänna ändamål, 180V, 1750 RPM, 0.33 hk, 0.25kW, TEFC, D71C Ram | AJ6ZFG

BALDOR MOTOR VP3416-14 likströmsmotor för allmänna ändamål, 180V, 1750 rpm, 0.33 hk, 0.25 kW, TEFC, D71C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZFG Modell: VP3416-14

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 529 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
Armaturström1.7
Armaturspänning180
BasRG
Borstar2 / BP5000AW14
KlassSTOCK
DutyKONT
KapslingTEFC
RamD71C
IsoleringF
IP-värde54
KW / hk.25 / .33 TE
MonteringB34
NEMA / IEC-ramD71C
Produktion.25 / .33 TE
RevisionAB
RPM1750 TE
Typ3413P
Spänning180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP1049L

Produktvarianter

ProduktModellProduktionArmaturströmBorstarRevisionRPMTypRamHPPris
BALDOR MOTOR VP3411-14 likströmsmotor för allmänna ändamål, 180V, 1750 RPM, 0.25 hk, 0.18kW, TEFC, D71C Ram | AJ6ZFF VP3411-14.18 / .25 TE1.42 / BP5000AW14V1750TE3410PD71C-25 581 kr
BALDOR MOTOR VP3426-14 likströmsmotor för allmänna ändamål, 180V, 1750 RPM, 0.50 hk, 0.37kW, TEFC, D71C Ram | AJ6ZFH VP3426-14.37 / .50 TE2.52 / BP5000AW14Y1750 TE3420PD71C-27 819 kr
BALDOR MOTOR VP3428-14 likströmsmotor för allmänna ändamål, 180V, 3000 RPM, 0.50 hk, 0.37kW, TEFC, D71C Ram | AJ6ZFJ VP3428-14-------.515 874 kr
BALDOR MOTOR VP3436-14 DC-motor för allmänna ändamål, 180V, 1750 RPM, 0.75 hk, 0.56kW, TEFC, D80C Ram | AJ6ZFL VP3436-14.56 / .75 TE3.72 / BP5000AW14-1750 TE3428PD80C-32 584 kr
BALDOR MOTOR VP3439-14 likströmsmotor för allmänna ändamål, 180V, 3000 RPM, 0.75 hk, 0.56kW, TEFC, D80C Ram | AJ6ZFN VP3439-14-------. 7528 841 kr
BALDOR MOTOR VP3455-14 likströmsmotor för allmänna ändamål, 180V, 1750 RPM, 1 hk, 0.75kW, TEFC, 3435P, D80C Ram | AJ6ZFQ VP3455-14.75 / 1 TE52 / BP5000AW14V1750 TE3435PD80C-39 645 kr
BALDOR MOTOR VP3458-14 Allmän DC-motor, 180V, 3000 RPM, 1 hk, 0.75kW, TEFC, D80C Ram | AJ6ZFT VP3458-14-------118 592 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VP3416-14 likströmsmotor för allmänna ändamål, 180V, 1750 rpm, 0.33 hk, 0.25 kW, TEFC, D71C ram
15 529 kr /enhet