BALDOR MOTOR VP3605D General Purpose DC Motor, 180V, 1750 RPM, 5 hp, 3.5kW, TEFC, D112D Frame | AJ6ZGC

BALDOR MOTOR VP3605D likströmsmotor för allmänna ändamål, 180V, 1750 rpm, 5 hk, 3.5 kW, TEFC, D112D ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZGC Modell: VP3605D

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

101 333 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
Armaturström24.5
Armaturspänning180
BasRG
Borstar2 / BP5027A01
KlassSTOCK
DutyKONT
KapslingTEFC
RamD112D
HP3.7KW
IsoleringF
MonteringF1
Produktion3.7KW
RevisionP
RPM1750
Typ3681P
Spänning180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.25
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Används med SCR-drivmotorer för utbyte på maskiner som behöver metriska monteringsmått
    • Designad med ett konstant vridmomentområde på 20:1 vilket säkerställer energibesparingar
    • Med bult på, icke-metrisk bas för enkel installation
    • Uppfyller IEC 60034-1 standarder

Produktvarianter

ProduktModellMonteringArmaturströmBorstarNEMA / IEC-ramProduktionRevisionRPMTypPris
BALDOR MOTOR VP3311D DC-motor för allmän användning, 180V, 1750 rpm, 0.25 hk, 0.18kW, TENV, D71D Ram | AJ6ZFC VP3311DB351.252 / BP5011CV01D71D.18 / .25 TEK1750 TE3320P12 974 kr
BALDOR MOTOR VP3316D DC-motor för allmän användning, 180V, 1750 rpm, 0.33 hk, 0.25kw, TENV, D71D Ram | AJ6ZFD VP3316DB351.62 / BP5011CV01D71D.25 / .33 TEJ1750 TE3327P23 980 kr
BALDOR MOTOR VP3326D DC-motor för allmän användning, 180V, 1750 RPM, 0.5 hk, 0.37kW, TENV, D71D Ram | AJ6ZFE VP3326D---D71D--1750 RPM-26 835 kr
BALDOR MOTOR VP3428D DC-motor för allmän användning, 180V, 3000 RPM, 0.5 hk, 0.37kW, TEFC, D71D Ram | AJ6ZFK VP3428DB352.52 / BP5000AW14D71D.37 / .50 TEY3000 TE3416P27 819 kr
BALDOR MOTOR VP3436D DC-motor för allmän användning, 180V, 1750 rpm, 0.75 hk, 0.57kW, TEFC, D80D Ram | AJ6ZFM VP3436DB353.72 / BP5000AW14D80D.57 / .75 TEF1750 TE3428P32 584 kr
BALDOR MOTOR VP3439D DC-motor för allmän användning, 180V, 3000 RPM, 0.75 hk, 0.57kW, TEFC, D80D Ram | AJ6ZFP VP3439DB353.62 / BP5000AW14D80D.56 / .75 TEF3000 TE3420P16 453 kr
BALDOR MOTOR VP3455D DC-motor för allmän användning, 180V, 1750 rpm, 1 hk, 0.75kW, TEFC, D80D Ram | AJ6ZFR VP3455DB3552 / BP5000AW14D80D.75 / 1 TEE1750 TE3435P39 645 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VP3605D likströmsmotor för allmänna ändamål, 180V, 1750 rpm, 5 hk, 3.5 kW, TEFC, D112D ram
101 333 kr /enhet