BALDOR MOTOR WCL1509T närakopplad motor, 230V, 3600 RPM, 7.5 hk, 1-fas, ODP, 213TCZ Ram | AJ6ZKZ

BALDOR MOTOR WCL1509T närakopplad motor, 230V, 3600 rpm, 7.5 hk, 1-fas, ODP, 213TCZ ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZKZ Modell: WCL1509T

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 462 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
Amps37
BasRG
Nedbrytningsmoment31 LB-FT
KlassB
KapslingÖppen
Ram213TCZ
Vridmoment för full belastning11.3 LB-FT
HP7.5
Hz60
IsoleringB
Bly2 # 8 A PH, 2 # 14 B PH
MonteringF1
Ström utan belastning19.5 Amps
Antal poler02
Produktion7.5
Fas1
Effektfaktor82
RevisionAB
RPM3450
Temp. Stiga73 grader C
Typ3729L
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 52.65
Fartygets höjd (cm)41.28
Fartygets längd (cm)67.63
Fartygets bredd (cm)42.23
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 18 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 17 LB-FT
    • Startström: 205 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentAntal polerProduktionEffektfaktorRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR WCL1406T närakopplad motor, 115/230V, 3600 RPM, 3 hk, 1 Fas, ODP, 182TCZ Ram | AJ6ZKV WCL1406T5.35 Amps28/1410.5 LB-FT02388Y345018 505 kr
BALDOR MOTOR WCL1408T närakopplad motor, 115/230V, 1800 RPM, 3 hk, 1 Fas, ODP, 184TCZ Ram | AJ6ZKW WCL1408T8.5 Amps32/1621 LB-FT04378AC172521 228 kr
BALDOR MOTOR WCL1409T närakopplad motor, 230V, 3600 RPM, 5 hk, 1-fas, ODP, 184TCZ Ram | AJ6ZKX WCL1409T9 Amps2318.7 LB-FT02588Y345026 191 kr
BALDOR MOTOR WCL1508T närakopplad motor, 230V, 1800 rpm, 5 hk, 1-fas, ODP, 213TCZ Ram | AJ6ZKY WCL1508T14.3 Amps2743 LB-FT04578F172530 154 kr
BALDOR MOTOR WCL1511T närakopplad motor, 230V, 3600 RPM, 10 hk, 1-fas, ODP, 215TCZ Ram | AJ6ZLA WCL1511T19.3 Amps4646.4 LB-FT021086AD345046 210 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR WCL1509T närakopplad motor, 230V, 3600 rpm, 7.5 hk, 1-fas, ODP, 213TCZ ram
37 462 kr /enhet