BALDOR MOTOR YPC345A Direktdriven fläktmotor, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 56YZ Ram | AJ6ZMQ

BALDOR MOTOR YPC345A direktdriven fläktmotor, 115V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fas, TEAO, 56YZ ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZMQ Modell: YPC345A

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 884 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
Amps5.6
BasYP
Nedbrytningsmoment3.1 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEAO
Ram56YZ
Full belastningseffektivitet68
Vridmoment för full belastning1.6 LB-FT
HP.5
Hz60
IsoleringB
Bly5 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning2.7 Amps
Antal poler04
Produktion.5
Fas1
RevisionT
RPM1625
Typ1716C
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låst rotor vridmoment: 0.55 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1203A03
    • Uppdragningsmoment: 0.45 LB-FT
    • Startström: 22 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentRevisionRPMTypRamFull belastningseffektivitetPris
BALDOR MOTOR YPC144A Direktdriven fläktmotor, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48YZ Ram | AJ6ZMJ YPC144A. 253.51.4 LB-FT-16251708C48YZ57.59 433 kr
BALDOR MOTOR YPC164A Direktdriven fläktmotor, 115V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48YZ Ram | AJ6ZMK YPC164A. 253.71.7 LB-FTN10751710C48YZ5510 707 kr
BALDOR MOTOR YPC244A Direktdriven fläktmotor, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48YZ Ram | AJ6ZML YPC244A. 333.91.5 LB-FTW16251710C48YZ59.510 205 kr
BALDOR MOTOR YPC245A Direktdriven fläktmotor, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 56YZ Ram | AJ6ZMM YPC245A. 333.91.5 LB-FTS16251710C56YZ59.510 359 kr
BALDOR MOTOR YPC264A Direktdriven fläktmotor, 115V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48YZ Ram | AJ6ZMN YPC264A. 334.72.2 LB-FTK10751714C48YZ6211 729 kr
BALDOR MOTOR YPC344A Direktdriven fläktmotor, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 48YZ Ram | AJ6ZMP YPC344A.55.63.1 LB-FT-16251716C48YZ6811 729 kr
BALDOR MOTOR YPC364A Direktdriven fläktmotor, 115V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 48YZ Ram | AJ6ZMR YPC364A.55.63.5 LB-FTP10751720C48YZ6813 408 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR YPC345A direktdriven fläktmotor, 115V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fas, TEAO, 56YZ ram
11 884 kr /enhet