BALDOR MOTOR YPC244A Direktdriven fläktmotor, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48YZ Ram | AJ6ZML

BALDOR MOTOR YPC244A direktdriven fläktmotor, 115V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fas, TEAO, 48YZ ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZML Modell: YPC244A

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 562 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
Amps3.9
BasYP
Nedbrytningsmoment1.5 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEAO
Ram48YZ
Full belastningseffektivitet59.5
Vridmoment för full belastning1 LB-FT
HP. 33
Hz60
IsoleringB
Bly5 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.9 Amps
Antal poler04
Produktion. 33
Fas1
RevisionW
RPM1625
Typ1710C
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låst rotor vridmoment: 0.22 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1203A03
    • Uppdragningsmoment: 0.12 LB-FT
    • Startström: 11.2 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentRevisionRPMTypRamFull belastningseffektivitetPris
BALDOR MOTOR YPC144A Direktdriven fläktmotor, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48YZ Ram | AJ6ZMJ YPC144A. 253.51.4 LB-FT-16251708C48YZ57.55 141 kr
BALDOR MOTOR YPC164A Direktdriven fläktmotor, 115V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48YZ Ram | AJ6ZMK YPC164A. 253.71.7 LB-FTN10751710C48YZ555 835 kr
BALDOR MOTOR YPC245A Direktdriven fläktmotor, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 56YZ Ram | AJ6ZMM YPC245A. 333.91.5 LB-FTS16251710C56YZ59.55 646 kr
BALDOR MOTOR YPC264A Direktdriven fläktmotor, 115V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48YZ Ram | AJ6ZMN YPC264A. 334.72.2 LB-FTK10751714C48YZ626 392 kr
BALDOR MOTOR YPC344A Direktdriven fläktmotor, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 48YZ Ram | AJ6ZMP YPC344A.55.63.1 LB-FT-16251716C48YZ686 392 kr
BALDOR MOTOR YPC345A Direktdriven fläktmotor, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 56YZ Ram | AJ6ZMQ YPC345A.55.63.1 LB-FTT16251716C56YZ686 476 kr
BALDOR MOTOR YPC364A Direktdriven fläktmotor, 115V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 48YZ Ram | AJ6ZMR YPC364A.55.63.5 LB-FTP10751720C48YZ687 307 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR YPC244A direktdriven fläktmotor, 115V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fas, TEAO, 48YZ ram
5 562 kr /enhet