BALDOR MOTOR ZDM3770T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEBC, 213TC Frame | AJ6ZPL

BALDOR MOTOR ZDM3770T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEBC, 213TC Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZPL Modell: ZDM3770T-5

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

85 668 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
BasRG
KlassH
KapslingTEBC
Ram213TC
Fulllastförstärkare7.5
HP7.5 TE
Hz60
IsoleringH
Bly3 # 14
Magnetiserande ström3.3
Max. Varvtal4000
MonteringF1
Antal poler04
Produktion7.5 TE
Fas3
RevisionD
RPM1770
Typ0735M
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 76.5
Fartygets höjd (cm)44.77
Fartygets längd (cm)72.71
Fartygets bredd (cm)46.04
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP1167L
    • SL Hz: 1

Produktvarianter

ProduktModellProduktionKapslingRamFasRevisionRPMTypSpänningPris
BALDOR MOTOR ZDM2276T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEBC, 254TC Ram | AJ6ZNM ZDM2276T7.5 TETEBC254TC3T11800954M230/460125 756 kr
BALDOR MOTOR ZDM2332T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEBC, 256TC Ram | AJ6ZNN ZDM2332T10 TETEBC256TC3Q11800960M230/460147 400 kr
BALDOR MOTOR ZDM2333T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEBC, 256TC Ram | AJ6ZNP ZDM2333T15TETEBC256TC3-17650944M230/46095 173 kr
BALDOR MOTOR ZDM2333T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEBC, 256TC Ram | AJ6ZNQ ZDM2333T-515TETEBC256TC3-17600942M57595 173 kr
BALDOR MOTOR ZDM2334T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEBC, 256TC Ram | AJ6ZNR ZDM2334T20TETEBC256TC3-17650952M230/46099 772 kr
BALDOR MOTOR ZDM2334T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEBC, 256TC Ram | AJ6ZNT ZDM2334T-520 TETEBC256TC3R17650948M57599 772 kr
BALDOR MOTOR ZDM3581T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEBC, 143TC Ram | AJ6ZNU ZDM3581T1 TETEBC143TC3L17650524M230/46059 308 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ZDM3770T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEBC, 213TC Ram
85 668 kr /enhet