BALDOR MOTOR ZDPM28150-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 hp, TEBC, FL2890 Frame | AJ6ZQY

BALDOR MOTOR ZDPM28150-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 hk, TEBC, FL2890 Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZQY Modell: ZDPM28150-BV

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

365 248 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
Omgivning (C)40
KlassSTOCK
KapslingTEBC
RamFL2890
Ram storlekFL2890
Frekvens60
HP150
isolering klassH
Produktion150 HP
Fas3
RPM1800/1980
Servicefaktor1
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 414.4496
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)140.97
Fartygets bredd (cm)96.52
HS-kod85015381
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRamRam storlekHPProduktionFasServicefaktorSpänningPris
BALDOR MOTOR ZDPM18010C-BV Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEBC, FL1831C Ram | AJ6ZQL ZDPM18010C-BVFL1831CFL1831C1010 HP31230/460197 145 kr
BALDOR MOTOR ZDPM18015C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEBC, FL1838C Ram | AJ6ZQM ZDPM18015C-BVFL1838CFL1838C1515 HP31460198 415 kr
BALDOR MOTOR ZDPM18020C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEBC, FL1844C Ram | AJ6ZQN ZDPM18020C-BVFL1844CFL1844C2020 HP31460207 285 kr
BALDOR MOTOR ZDPM18025C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEBC, FL1852C Ram | AJ6ZQP ZDPM18025C-BVFL1852CFL1852C2525 HP31460223 011 kr
BALDOR MOTOR ZDPM18030C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, TEBC, FL1852C Ram | AJ6ZQQ ZDPM18030C-BVFL1852CFL1852C3030 HP31460223 011 kr
BALDOR MOTOR ZDPM21040-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, TEBC, FL2162 Ram | AJ6ZQR ZDPM21040-BVFL2162FL21624040 HP31460208 696 kr
BALDOR MOTOR ZDPM21050-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, TEBC, FL2168 Ram | AJ6ZQT ZDPM21050-BVFL2168FL21685050 HP31460213 390 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ZDPM28150-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 hk, TEBC, FL2890 Ram
365 248 kr /enhet