BALDOR MOTOR ZDVSM4410T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 hk, TEFC, 444T Ram | AJ6ZTC

BALDOR MOTOR ZDVSM4410T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 hk, TEFC, 444T Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZTC Modell: ZDVSM4410T-4

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

393 185 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
Bas125
KlassSTOCK
DutyKONT
KapslingTEFC
Ram444T
IsoleringF
isolering klassF
Bly3 # 1/0
MonteringF1
Antal poler4
Produktion125 HP
Fas3
Servicefaktor1.00
TypA44062M
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 750.15
Fartygets höjd (cm)133.35
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod85015381
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Drivlager: 90BC03J30X
    • FLUX -förstärkare: 62.1
    • Typskylt nr: 000613007HV

Produktvarianter

ProduktModellIsoleringBasKlassMagnetiserande strömMax. VarvtalAntal polerProduktionTotal längdPris
BALDOR MOTOR ZDVSM2333T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6ZRJ ZDVSM2333TFRGF13.9/6.9527000415TE HP-101 278 kr
BALDOR MOTOR ZDVSM2334T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ram | AJ6ZRK ZDVSM2334TFRGF17/8.527000420TE HP-107 018 kr
BALDOR MOTOR ZDVSM3581T Vektormotor | AJ6ZRL ZDVSM3581THRGH1.8 / .96000041 TE-28 377 kr
BALDOR MOTOR ZDVSM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC Ram | AJ6ZRM ZDVSM3661TFRGF4.2/2.15400043 TE HP-63 213 kr
BALDOR MOTOR ZDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184TC Ram | AJ6ZRN ZDVSM3665TFRGF6.4/3.24000045 TE HP-67 989 kr
BALDOR MOTOR ZDVSM3770T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213TC Ram | AJ6ZRP ZDVSM3770T-------24.59 "78 011 kr
BALDOR MOTOR ZDVSM3774T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215TC Ram | AJ6ZRQ ZDVSM3774TFRGF10.2/5.145000410TE HP-91 691 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSM4410T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 hk, TEFC, 444T Ram
393 185 kr /enhet