BALDOR MOTOR ZDVSNM3587T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TENV, 145TC Ram | AJ6ZTQ

BALDOR MOTOR ZDVSNM3587T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TENV, 145TC Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZTQ Modell: ZDVSNM3587T

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

59 731 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
Effektivitet (CT-värde) 86.5%
KapslingstypTENV
RammaterialGjutjärn
Ram storlek145TC
Fulllastförstärkare5.6/2.8
HP2 hk
isolering klassH
IP-värde44
MonteringstypFotmontering
Total längd14.65 "
Fas3 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.00
Axel Dia.7/8 ""
Termisk skyddTermostat
Spänning230 / 460 V
Vikt66 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.7
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 1800 varv / min
    • volt @ frekvens: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellHPNedbrytningsmomentKlassIsoleringisolering klassMagnetiserande strömMax. VarvtalStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR ZDVSCP2333T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ram | AJ6ZQZ ZDVSCP2333T15 TE-FF-13.9/6.952700-115 711 kr
BALDOR MOTOR ZDVSCP2334T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ram | AJ6ZRA ZDVSCP2334T20 TE-FF-17/8.52700-122 886 kr
BALDOR MOTOR ZDVSCP3661T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182TC Ram | AJ6ZRB ZDVSCP3661T3TE-FF-4.2/2.15400-70 318 kr
BALDOR MOTOR ZDVSCP3665T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TC Ram | AJ6ZRC ZDVSCP3665T5 hk---F---76 293 kr
BALDOR MOTOR ZDVSCP3770T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 213TC Ram | AJ6ZRD ZDVSCP3770T7.5TE-FF-8.6/4.34000-88 386 kr
BALDOR MOTOR ZDVSCP3774T Motor för kraftig drift, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 10 hk, 3-fas, TEFC, 256TC Ram | AJ6ZRE ZDVSCP3774T10 TE-FF-10.2/5.14500-96 726 kr
BALDOR MOTOR ZDVSCP4103T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, 3 Fas, TEFC, 284TC Ram | AJ6ZRF ZDVSCP4103T25 TE-FF-24/122700-147 000 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSNM3587T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TENV, 145TC Ram
59 731 kr /enhet