BALDOR MOTOR ZDWNM3546T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TENV, 143TC Ram | AJ6ZTW

BALDOR MOTOR ZDWNM3546T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TENV, 143TC Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZTW Modell: ZDWNM3546T

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 894 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
BasRG
KlassH
KapslingTENV
Ram143TC
Fulllastförstärkare2.9/1.45
HP1 TE
Hz60
IsoleringH
Bly9 # 18
Magnetiserande ström1.8 / .9
Max. Varvtal6000
MonteringF1
Antal poler04
Produktion1 TE
Fas3
RevisionG
RPM1745
Typ3524M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP1609L
    • SL Hz: 1.7

Produktvarianter

ProduktModellRPMRamFulllastförstärkareTypHPMagnetiserande strömMax. VarvtalProduktionPris
BALDOR MOTOR ZDWNM22937T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TENV, 254TC Ram | AJ6ZTU ZDWNM22937T1765254TC18.2/9.13940M7.5 TE8/450007.5 TE96 484 kr
BALDOR MOTOR ZDWNM22938T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TENV, 254TC Ram | AJ6ZTV ZDWNM22938T1765254TC24/123956M10TE8.8/4.4500010TE98 179 kr
BALDOR MOTOR ZDWNM3554T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TENV, 145TC Ram | AJ6ZTX ZDWNM3554T1755145TC4.2/2.13533M1.5 TE2.4/1.245001.5 TE55 572 kr
BALDOR MOTOR ZDWNM3609T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TENV, 182TC Ram | AJ6ZTY ZDWNM3609T1725182TC5.8/2.93628M2 TE3.4/1.760002 TE60 876 kr
BALDOR MOTOR ZDWNM3611T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TENV, 184TC Ram | AJ6ZTZ ZDWNM3611T1760184TC8.2/4.13640M3 TE4.2/2.160003 TE61 444 kr
BALDOR MOTOR ZDWNM3707T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TENV, 213TC Ram | AJ6ZUA ZDWNM3707T1760213TC13.4/6.73735M5 TE6.8/3.460005 TE66 025 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ZDWNM3546T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TENV, 143TC Ram
52 894 kr /enhet