Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER B168 Oljefilter med full flöde Längd 5 3/32 tum | AD3BRX 3XTY6

BALDWIN FILTERS B168 Fullflöde oljefilter Längd 5 3/32 In

Finns i lager
Artikel: AD3BRX Modell: B168Korsreferens: 3XTY6

Få det Maj 16, Torsdag
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
212SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjfilter
FilterdesignSnurra på
Höjd5 3 / 32 "
Längd5 3 / 32 "
Utanför Dia.3"
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Full-Flow

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER B329 Oljefilter Spin-on | AC2KWB 2KXR6 B3293.875 "3.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "133SEK
BALDWIN FILTERS B2 Fullflödesoljefilter Spin-on | AC2KWC 2KXR7 B25 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "157SEK
BALDWIN FILTER B243 Oljefilter med full flöde Spin-on | AC2KXD 2KXV6 B2434 27 / 32 "4 27 / 32 "3"3"155SEK
BALDWIN FILTER B31 Fullflödes oljefilter Spin-on | AC2KXX 2KXX5 B313.5 "3.5 "3"3"157SEK
BALDWIN FILTER B43-S Oljefilter med full flöde Spin-on | AC2KXY 2KXX6 B43-S3.5 "3.5 "2-29 / 32 "2 29 / 32 "144SEK
BALDWIN FILTER B233 Oljefilter med full flöde Spin-on | AC2KZN 2KYB5 B2334.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "145SEK
BALDWIN-FILTER B179 Spin-On-oljefilter, 2-27/32 tums längd, 3 tums bredd | AC2KZU 2KYC1 B1792 27 / 32 "2 27 / 32 "3"3"203SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS B168 Fullflöde oljefilter Längd 5 3/32 In
212SEK /enhet