Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER BD7504 Oljefilter Spin-On Dual-Flow | AJ2GKL 49T336

BALDWIN FILTERS BD7504 Oljefilter Spin-On Dual-Flow

Finns i lager
Artikel: AJ2GKL Modell: BD7504Korsreferens: 49T336
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
1 725 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjfilter
FilterdesignSnurra på
Höjd11 13 / 32 "
Längd11 13 / 32 "
Utanför Dia.4-21 / 32 "
Bredd4 21 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4969
Fartygets höjd (cm)28.7
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)11.68
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Micron-betyg: 20
    • Specialfunktioner: Höghastighets Dual-Flow Lube Spin-on

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BC7485 Oljefilter Centrifugering 5 13/16 H In | AA6RMA 14R259 BC74855 13 / 16 "Smörjfilter5 13 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "868SEK
BALDWIN FILTER B495 Oljefilter med full flöde Spin-on | AC2KVN 2KXP3 B4959 15 / 16 "Smörjfilter9 15 / 16 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "399SEK
BALDWIN FILTER B99 Oljefilter med full flöde Spin-on | AC2KVP 2KXP4 B9912 3 / 32 "Smörjfilter12 3 / 32 "5.375 "5.38 "472SEK
BALDWIN FILTER BD103 Oljefilter med dubbla flöden Spin-on | AC2KVU 2KXP8 BD10311 13 / 32 "Smörjfilter11 13 / 32 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "943SEK
BALDWIN FILTER BD7154 Oljefilter med dubbla flöden Spin-on | AC2KWH 2KXT5 BD715411 25 / 32 "Smörjfilter11 25 / 32 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "1 113 kr
BALDWIN FILTER BT339 Full-Flow Oljefilter, 7-1/8 tum, 12 Micron Rating, I Packning | AC2KWM 2KXT9 BT3397.125 "Smörjfilter7.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "166SEK
BALDWIN FILTER B35-S Oljefilter med full flöde Spin-on | AC2KWY 2KXV1 B35-S4 27 / 32 "Smörjfilter4 27 / 32 "3"3"138SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS BD7504 Oljefilter Spin-On Dual-Flow
1 725 kr /enhet