Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER BF1285-SP Bränsle/vatten Sep Filter Spin-on 11 7/32 In | AD3BXU 3XUH7

BALDWIN FILTERS BF1285-SP Bränsle/vatten Sep Filter Spin-on 11 7/32 In

Finns i lager
Artikel: AD3BXU Modell: BF1285-SPKorsreferens: 3XUH7
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
2 247 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränsle- / vattenseparatorfilter
FilterdesignSnurra på
Höjd11 7 / 32 "
Längd11 7 / 32 "
Utanför Dia.4-9 / 32 "
Bredd4 9 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.32
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHöjdInuti Dia.LängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BF1292-O Bränslesnurr | AA3TDF 11U559 BF1292-OSnurra på6 5 / 16 "-6 5 / 16 "4.156 "4.156 "1 291 kr
BALDWIN FILTER BF7990 Bränslesnurr | AA3TDG 11U560 BF7990Snurra på5.5 "-5.5 "3-1 / 16 "3 1 / 16 "511SEK
BALDWIN FILTER BF9807 Bränslefilter inbyggt | AA3TDH 11U561 BF9807Snurra på4.625 "-4.625 "2.125 "2.12 "1 007 kr
BALDWIN FILTER BF9835-D sek. Bränsleelement | AA3TDJ 11U562 BF9835-DSnurra på5 9 / 32 "5 / 8 "5 9 / 32 "3.187 "3.187 "700SEK
BALDWIN FILTER BF1223-O Bränsle / vattenavskiljare Spin On 5 7/32 H In | AA6PVX 14M067 BF1223-OSnurra på5 7 / 32 "-5 7 / 32 "4.25 "4.25 "689SEK
BALDWIN FILTER BF1348-O Bränsle / vattenavskiljare Spin-on | AB6RYD 22D115 BF1348-OSnurra på5"-5.187 "4.25 "4.5 "1 105 kr
BALDWIN FILTER BF1212 Bränslefilter Spin-on / separator | AC2KVZ 2KXR4 BF1212Snurra på7.437 "-7.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "369SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1285-SP Bränsle/vatten Sep Filter Spin-on 11 7/32 In
2 247 kr /enhet