Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER BF9809-D Bränsleelement | AF2FZA 6TEY7

BALDWIN FILTERS BF9809-D Bränsleelement

Finns i lager
Artikel: AF2FZA Modell: BF9809-DKorsreferens: 6TEY7
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
986SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränsle- / vattenseparatorfilter
FilterdesignSnurra på
Höjd7 25 / 32 "
Inuti Dia.13 / 16 "
Längd7 25 / 32 "
Utanför Dia.3.187 "
Bredd3.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.13
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)35.81
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod8421290040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHöjdInuti Dia.LängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BF1217 Bränslefilter Spin-on / separator | AC2LPJ 2KZW9 BF1217Snurra på7 11 / 32 "-7 11 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "822SEK
BALDWIN FILTER BF7802 Bränslefilter In-line 6 29/32 tum Längd | AC2XKG 2NVH5 BF7802Snurra på6 29 / 32 "-6 29 / 32 "2-9 / 32 "2 9 / 32 "254SEK
BALDWIN FILTER BF9867-O Bränslefilter 8 21/32 tum | AD6FDF 45C035 BF9867-OSnurra på8 21 / 32 "-8 21 / 32 "4-13 / 32 "4 13 / 32 "1 016 kr
BALDWIN FILTER BF1358-SP Bränslefilter Spin-on / separator | AD7HXT 4ENL4 BF1358-SPSnurra på11 "-11 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "1 091 kr
BALDWIN FILTER BF1249-SP Bränslefilter Spin-on / separator | AD7HXU 4ENL5 BF1249-SPSnurra på8 29 / 32 "-8 29 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "532SEK
BALDWIN FILTER BF1359-SP Bränslefilter Spin-on / separator | AD7HXV 4ENL6 BF1359-SPSnurra på11.125 "-11.125 "4.25 "4.25 "861SEK
BALDWIN FILTER BF7532 Bränslefilter Spin-on / separator | AD7HXW 4ENL7 BF7532Snurra på5.437 "-5.437 "3-9 / 16 "3 9 / 16 "445SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9809-D Bränsleelement
986SEK /enhet