Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER ES1067 Buna N O-ring O-ring | AE2PYG 4YWZ9

BALDWIN FILTERS ES1067 Buna N O-ring O-ring

Finns i lager
Artikel: AE2PYG Modell: ES1067Korsreferens: 4YWZ9

Få det Maj 20, Måndag
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
39SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelO-ringen
Höjd9 / 64 "
Inuti Dia.55 / 64 "
MaterialBuna-N
Utanför Dia.1-9 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod4016935010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInuti Dia.MaterialUtanför Dia.Pris
BALDWIN FILTER ES1023 Buna N O-ring O-ring | AE2PYD 4YWZ6 ES10231 / 16 "2-31 / 64 "Buna-N2.625 "18SEK
BALDWIN FILTER ES1036 Buna N O-ring O-ring | AE2PYE 4YWZ7 ES10367 / 64 "31 / 64 "Buna-N11 / 16 "25SEK
BALDWIN FILTER ES1049 Buna N O-ring Posttätning | AE2PYF 4YWZ8 ES10497 / 64 "35 / 64 "Buna-N3 / 4 "33SEK
BALDWIN FILTER ES1074 Buna N O-ring O-ring | AE2PYZ 4YXA1 ES10747 / 64 "23 / 64 "Buna-N9 / 16 "40SEK
BALDWIN FILTER ES3012 Buna N O-ring O-ring | AE2PZA 4YXA4 ES30129 / 64 "1-31 / 64 "Buna-N1 49 / 64 "77SEK
BALDWIN FILTER ES3028 Buna N O-ring O-ring | AE2PZB 4YXA6 ES30289 / 64 "63 / 64 "Buna-N1-17 / 6 "24SEK
BALDWIN FILTER ES3231 Buna N O-ring O-ring | AE2PZC 4YXA9 ES32317 / 32 "7-29 / 64 "Buna-N7-29 / 32 "25SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS ES1067 Buna N O-ring O-ring
39SEK /enhet