Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER P106-HD Servostyrningselement | AC2LHA 2KZA5

BALDWIN FILTERS P106-HD servostyrningselement

Finns i lager
Artikel: AC2LHA Modell: P106-HDKorsreferens: 2KZA5

Få det Maj 14, Tisdag
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
217SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyrfilter
Höjd3 31 / 32 "
Inuti Dia.11 / 16 "
Längd3 31 / 32 "
Utanför Dia.2-5 / 16 "
Bredd2 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInuti Dia.LängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER P7134 Filter för filter för servostyrning | AC3RAL 2VMG2 P71343 9 / 16 "1-3 / 32 "3 9 / 16 "2-15 / 32 "2 15 / 32 "504SEK
BALDWIN FILTER PT8487 Servostyrningsfilterelement | AC3RBG 2VMJ3 PT84875 7 / 32 "1-3/32" and 1-15/32"5 7 / 32 "4"4"419SEK
BALDWIN FILTER PT548 Styrfilterelement | AE2RZL 4ZGA5 PT5481.375 "1-1 / 16 "1.375 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "204SEK
BALDWIN FILTERS BT9388 Servostyrningsfilter Spin-on | AE8YAW 6GHN0 BT93883.5 "-3.5 "2-21 / 32 "2 21 / 32 "449SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS P106-HD servostyrningselement
217SEK /enhet