Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER PF46004 Bränslefilter 5-9 / 32 tum längd x 3-11 / 16 tum diameter | AH9VKQ 45AP34

BALDWIN FILTERS PF46004 Bränslefilter 5-9/32 tums längd x 3-11/16 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AH9VKQ Modell: PF46004Korsreferens: 45AP34
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
1 129 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslefilter
FilterdesignEndast element
Höjd5 9 / 32 "
Längd5 9 / 32 "
Utanför Dia.3-11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2948
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Fuel Element

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.FilterdesignBränsletypTråd storlekBreddHöjdInloppInuti Dia.Pris
BALDWIN FILTER B10AL BSP Bränslefilter Montering / lagringstank | AC3FWF 2TCN8 B10AL BSP4.156 "Snurra på--4.156 "9 25 / 32 "--2 225 kr
BALDWIN FILTER BF1179 Bränslefilter In-line/universal | AD7JNM 4ERT8 BF11792.75 "Snurra på--2.75 "4.375 "--514SEK
BALDWIN FILTER 500-BP22 Dahl Bränsle/vatten Sep Enhet | AE2GHR 4XEP3 500-BP22-Snurra på--28.5 "47 "--182 754 kr
BALDWIN FILTER F834-F Bränslefilterelement | AE2RRZ 4ZFD3 F834-F2-11 / 16 "Snurra på--2 11 / 16 "4.5 "-29 / 32 "373SEK
BALDWIN FILTER F844-A Bränslefilter Strumpa/primär | AE2UTX 4ZLD5 F844-A4"Snurra på--4"9"-1.5 "241SEK
BALDWIN FILTER PE5271 Bränslefilter 3-15 / 16x2-19 / 32x3-15 / 16 In | AJ2GKZ 49T348 PE52712.593Endast element--2.5933 15 / 16 "-7 / 16 "1 585 kr
BALDWIN FILTER BF46149-SP Bränslefilter, Spin-On Filter Design | CF2DDA 56DM18 BF46149-SP3-1 / 32 "Snurra på-M16 x 1.5----406SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS PF46004 Bränslefilter 5-9/32 tums längd x 3-11/16 tums diameter
1 129 kr /enhet