Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER V1656T Fullflödesoljefilter Strumpa / dubbel | AC2XHW 2NVD7

BALDWIN FILTERS V1656T Fullflöde Oljefilter Strumpa/dubbel

Finns i lager
Artikel: AC2XHW Modell: V1656TKorsreferens: 2NVD7

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

648SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjstrumpa
FilterdesignSnurra på
Höjd16 "
Inuti Dia.1-1 / 16 "
Längd16 "
Utanför Dia.4.5 "
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.75
Fartygets höjd (cm)41.15
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Vac-Cel, Full-Flow, Dual-Stage

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInuti Dia.LängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER V1874T Fullflödesoljefilter Strumpa / vak-cel | AC2XDH 2NUL6 V1874T17 "2.75 "17 "6.5 "6.5 "797SEK
BALDWIN FILTER V1645C Fullflödesoljefilter Strumpa / vakuum | AC2XEN 2NUR9 V1645C16 "1-1 / 16 "16 "4.25 "4.25 "861SEK
BALDWIN FILTER V1044-O Smörjfilter Strumpa / fullflöde med dubbelsteg / vak-cl | AE2UUB 4ZLE1 V1044-O9.75 "1.25 "9.75 "4.125 "4.12 "528SEK
BALDWIN FILTER V1240-C Oljefilter Strumpa / by-pass / vac-cel | AE2VNR 4ZNP4 V1240-C12 "1-1 / 16 "12 "4.125 "4.12 "902SEK
BALDWIN FILTER V429-FF Smörjfilterstrumpa / snabbflöde med dubbla steg / Vac-cel | AE2XQE 4ZVR1 V429-FF29.25 "2.5 "29.25 "6.187 "6.187 "820SEK
BALDWIN FILTER V429-B Oljefilter Strumpa / vak-cel | AE2XUA 4ZWA7 V429-B29.25 "2.5 "29.25 "6.187 "6.187 "1 161 kr
BALDWIN FILTER V7129-C Oljefilter Strumpa / bomull / sisal | AE2XVY 4ZWH3 V7129-C31.25 "1.156 "31.25 "4.375 "4.38 "1 871 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS V1656T Fullflöde Oljefilter Strumpa/dubbel
648SEK /enhet