Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BAND-IT GRP039 Bandklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 9 / 16in. - Förpackning med 10 | AC2NWQ 2LPD1

BAND-IT GRP039 bandklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 9/16 tum. - Paket om 10

Finns i lager
Artikel: AC2NWQ Modell: GRP039Korsreferens: 2LPD1

Få det Maj 7, Tisdag
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
203SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandklämma
För slang OD Max. (I.)9/16
För slang OD Min. (I.)9/16
Inuti Dia.13 / 16 "
MaterialGalvaniserat kolstål
Max. Kläm Dia.13 / 16 "
Min. Kläm Dia.9 / 16 "
Tjocklek0.025 "
TypCenterpunch
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. Kläm Dia.Min. Kläm Dia.TjocklekBreddPris
BAND-IT GRP049 Bandklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AC2NWR 2LPD2 049 GRP1"1"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "244SEK
BAND-IT GRP059 Bandklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AC2NWT 2LPD3 059 GRP1-1 / 4 "1-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "224SEK
BAND-IT GRP069 Bandklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AC2NWU 2LPD4 069 GRP1-1 / 2 "1-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "207SEK
BAND-IT GRP079 Bandklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AC2NWV 2LPD5 079 GRP1-3 / 4 "1-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "232SEK
BAND-IT GRP089 Bandklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AC2NWW 2LPD6 089 GRP2"2"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "211SEK
BAND-IT GRP099 Bandklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AC2NWX 2LPD7 099 GRP2-1 / 4 "2-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "218SEK
BAND-IT GRP109 Bandklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AC2NWY 2LPD8 109 GRP2-1 / 2 "2-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "243SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BAND-IT GRP039 bandklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 9/16 tum. - Paket om 10
203SEK /enhet