Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BAND-IT GRP089 Bandklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AC2NWW 2LPD6

BAND-IT GRP089 bandklämma galvaniserat kolstål Minsta diameter 3/4 tum - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AC2NWW Modell: GRP089Korsreferens: 2LPD6
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
245SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandklämma
För slang OD Max. (I.)1-3/4
För slang OD Min. (I.)3/4
Inuti Dia.2"
MaterialGalvaniserat kolstål
Max. Kläm Dia.2"
Min. Kläm Dia.3 / 4 "
Tjocklek0.025 "
TypCenterpunch
Bredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. Kläm Dia.Min. Kläm Dia.TjocklekBreddPris
BAND-IT GRP039 Bandklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 9 / 16in. - Förpackning med 10 | AC2NWQ 2LPD1 039 GRP13 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "210SEK
BAND-IT GRP049 Bandklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AC2NWR 2LPD2 049 GRP1"1"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "296SEK
BAND-IT GRP059 Bandklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AC2NWT 2LPD3 059 GRP1-1 / 4 "1-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "252SEK
BAND-IT GRP069 Bandklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AC2NWU 2LPD4 069 GRP1-1 / 2 "1-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "221SEK
BAND-IT GRP079 Bandklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AC2NWV 2LPD5 079 GRP1-3 / 4 "1-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "265SEK
BAND-IT GRP099 Bandklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AC2NWX 2LPD7 099 GRP2-1 / 4 "2-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "246SEK
BAND-IT GRP109 Bandklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AC2NWY 2LPD8 109 GRP2-1 / 2 "2-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "276SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BAND-IT GRP089 bandklämma galvaniserat kolstål Minsta diameter 3/4 tum - förpackning om 10
245SEK /enhet