Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS 100D koppling, 1 tum 125 Psi, Fnpt | AA9KMV 1DPK2

BANJO FITTINGS 100D-koppling, 1 tum 125 Psi, Fnpt

Finns i lager
Artikel: AA9KMV Modell: 100DKorsreferens: 1DPK2

Få det Maj 7, Tisdag
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
188SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
AnslutningstypKvinnlig koppling x FNPT
Kopplingsstorlek1"
KopplingstypD
PackningsmaterialEPDM
Slangstorlek1"
Materialpolypropylen
Max. Arbetstryck300 psi
Maximalt tryck125 psi
Rörstorlek1"
Storlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8479909496
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekAnslutningstypKopplingsstorlekStorlekStilTypKopplingstypSlangstorlekPris
BANJO FITTINGS 050C koppling 3/4 x 1/2 tum 125 Psi polypropen | AA9KME 1DPH6 050C1 / 2 "Kvinnlig koppling x slangskaft3 / 4 "3 / 4 "--C1 / 2 "162SEK
BANJO FITTINGS 050D koppling 3/4 x 1/2 tum 125 Psi polypropen | AA9KMF 1DPH7 050D1 / 2 "Kvinnlig koppling x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D1 / 2 "166SEK
BANJO FITTINGS 075C koppling 3/4 x 3/4 tum, 125 Psi polypropen | AA9KMJ 1DPJ1 075C3 / 4 "Kvinnlig koppling x slangskaft3 / 4 "3 / 4 "--C3 / 4 "171SEK
BANJO FITTINGS 075D koppling 3/4 x 3/4 tum, 125 Psi polypropen | AA9KML 1DPJ3 075D3 / 4 "Kvinnlig koppling x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D3 / 4 "161SEK
BANJO FITTINGS 100B koppling, 1 tum 125 Psi, honkoppling x Mnpt | AA9KMT 1DPJ9 100B1"Kvinnlig koppling x MNPT1"1"--B1"188SEK
BANJO FITTINGS 100C koppling, 1 tum 125 psi, polypropen | AA9KMU 1DPK1 100C1"Kvinnlig koppling x slangskaft1"1"--C1"170SEK
BANJO FITTINGS 125B koppling, 1 x 1-1/4 tum, 125 Psi polypropen | AA9KNA 1DPK7 125B1.25 "Kvinnlig koppling x MNPT1"1"--B1 1 / 4 "205SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS 100D-koppling, 1 tum 125 Psi, Fnpt
188SEK /enhet