Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS 125C koppling, 1 x 1-1/4 tum, 125 Psi polypropen | AA9KNB 1DPK8

BANJO FITTINGS 125C-koppling, 1 x 1-1/4 tum, 125 Psi polypropen

Finns i lager
Artikel: AA9KNB Modell: 125CKorsreferens: 1DPK8
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
233SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
AnslutningstypKvinnlig koppling x slangskaft
Kopplingsstorlek1"
KopplingstypC
PackningsmaterialEPDM
Slangstorlek1.25 "
Materialpolypropylen
Max. Arbetstryck300 psi
Maximalt tryck125 psi
Rörstorlek1"
Storlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8479909496
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekAnslutningstypKopplingsstorlekStorlekStilTypKopplingstypSlangstorlekPris
BANJO FITTINGS 050C koppling 3/4 x 1/2 tum 125 Psi polypropen | AA9KME 1DPH6 050C1 / 2 "Kvinnlig koppling x slangskaft3 / 4 "3 / 4 "--C1 / 2 "176SEK
BANJO FITTINGS 050D koppling 3/4 x 1/2 tum 125 Psi polypropen | AA9KMF 1DPH7 050D1 / 2 "Kvinnlig koppling x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D1 / 2 "193SEK
BANJO FITTINGS 075C koppling 3/4 x 3/4 tum, 125 Psi polypropen | AA9KMJ 1DPJ1 075C3 / 4 "Kvinnlig koppling x slangskaft3 / 4 "3 / 4 "--C3 / 4 "179SEK
BANJO FITTINGS 075D koppling 3/4 x 3/4 tum, 125 Psi polypropen | AA9KML 1DPJ3 075D3 / 4 "Kvinnlig koppling x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D3 / 4 "170SEK
BANJO FITTINGS 100B koppling, 1 tum 125 Psi, honkoppling x Mnpt | AA9KMT 1DPJ9 100B1"Kvinnlig koppling x MNPT1"1"--B1"197SEK
BANJO FITTINGS 100C koppling, 1 tum 125 psi, polypropen | AA9KMU 1DPK1 100C1"Kvinnlig koppling x slangskaft1"1"--C1"189SEK
BANJO FITTINGS 100D koppling, 1 tum 125 Psi, Fnpt | AA9KMV 1DPK2 100D1"Kvinnlig koppling x FNPT1"1"--D1"199SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS 125C-koppling, 1 x 1-1/4 tum, 125 Psi polypropen
233SEK /enhet