Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS AF300 invändig gänga Ansi fläns 150, 3 tum Storlek | AB2KCZ 1MJV9

BANJO FITTINGS AF300 invändig gänga Ansi-fläns 150, 3 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AB2KCZ Modell: AF300Korsreferens: 1MJV9
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
699SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 150 fläns
FärgSvart
AnslutningstypFNPT
Materialpolypropylen
Maximalt tryck150 psi
Antal hål4
Utanför Dia.7.5 "
Rörstorlek3"
tidtabell80
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekFärgAnslutningstyptidtabellTemp. RäckviddArtikelMaterialPris
BANJO FITTINGS AF100 honfläns, klass 150, 1 tums storlek | AB2KCW 1MJV6 AF1001"SvartFNPT80-20 grader till 150 grader F.Klass 150 flänspolypropylen200SEK
BANJO FITTINGS AF150 invändig gänga Ansi-fläns 150, 1-1/2 tum Storlek | AB2KCX 1MJV7 AF1501 1 / 2 "SvartFNPT80-20 grader till 150 grader F.Klass 150 flänspolypropylen364SEK
BANJO FITTINGS AF200 invändig gänga Ansi fläns 150, 2 tum Storlek | AB2KCY 1MJV8 AF2002"SvartFNPT80-20 grader till 150 grader F.Klass 150 flänspolypropylen372SEK
BANJO FITTINGS AF400 Flänspackning, 4 tums invändig gänga | AB2KDA 1MJW1 AF4004"SvartFNPT80-20 grader till 150 grader F.Klass 150 flänspolypropylen1 375 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS AF300 invändig gänga Ansi-fläns 150, 3 tum Storlek
699SEK /enhet