BANJO FITTINGS Klass 150 fläns


Filter
StilModellRörstorlekFärgAnslutningstyptidtabellTemp. RäckviddArtikelMaterialPris (ex moms)
A
AF150
1 1 / 2 "SvartFNPT80-20 grader till 150 grader F.Klass 150 flänspolypropylen364 SEK
A
AF100
1"SvartFNPT80-20 grader till 150 grader F.Klass 150 flänspolypropylen200 SEK
A
AF200
2"SvartFNPT80-20 grader till 150 grader F.Klass 150 flänspolypropylen372 SEK
A
AF300
3"SvartFNPT80-20 grader till 150 grader F.Klass 150 flänspolypropylen699 SEK
B
AF400
4"SvartFNPT80-20 grader till 150 grader F.Klass 150 flänspolypropylen1 375 SEK

Klass 150 fläns

Klass 150 Banjo-flänsar är gjorda av polypropen och används för att skapa manipuleringssäkra och hermetiskt tillslutna system för säker syra dränering. De tål ett maximalt tryck på 150 psi och arbetar vid temperaturer från -20 till 150 grader Fahrenheit. Denna Banjo-hårdvara har 4/8 hål för att säkerställa säker anslutning och förhindra någon form av läckage genom rören. Dessa flänsar fungerar bäst när fogarna som är anslutna till dem inte innehåller någon metall. Detta förhindrar elektrolys, vilket annars kan leda till korrosion.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?