Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS AF400 Flänspackning, 4 tums invändig gänga | AB2KDA 1MJW1

BANJO FITTINGS AF400 Flänspackning, 4 tums invändig gänga

Finns i lager
Artikel: AB2KDA Modell: AF400Korsreferens: 1MJW1
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
1 375 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 150 fläns
FärgSvart
AnslutningstypFNPT
Materialpolypropylen
Maximalt tryck150 psi
Antal hål8
Utanför Dia.9"
Rörstorlek4"
tidtabell80
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Banjo AF400 är en slagtålig fläns av klass 150 tillverkad av glasförstärkt polypropen. Den tål ett maximalt tryck på 150 psi och fungerar vid temperaturer från -20 till 150 grader Fahrenheit.
    • Denna Banjo-fläns är konstruerad för svår kemisk beständighet i olika kemiska industrier för hantering av saltvatten, syra och avfall. Det kan även användas för att hantera insektsmedel, gödningsmedel och herbicider.

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekFärgAnslutningstyptidtabellTemp. RäckviddArtikelMaterialPris
BANJO FITTINGS AF100 honfläns, klass 150, 1 tums storlek | AB2KCW 1MJV6 AF1001"SvartFNPT80-20 grader till 150 grader F.Klass 150 flänspolypropylen200SEK
BANJO FITTINGS AF150 invändig gänga Ansi-fläns 150, 1-1/2 tum Storlek | AB2KCX 1MJV7 AF1501 1 / 2 "SvartFNPT80-20 grader till 150 grader F.Klass 150 flänspolypropylen364SEK
BANJO FITTINGS AF200 invändig gänga Ansi fläns 150, 2 tum Storlek | AB2KCY 1MJV8 AF2002"SvartFNPT80-20 grader till 150 grader F.Klass 150 flänspolypropylen372SEK
BANJO FITTINGS AF300 invändig gänga Ansi fläns 150, 3 tum Storlek | AB2KCZ 1MJV9 AF3003"SvartFNPT80-20 grader till 150 grader F.Klass 150 flänspolypropylen699SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS AF400 Flänspackning, 4 tums invändig gänga
1 375 kr /enhet