Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS HB050/038-90 Poly 90 Deg Slang Hulling, 1/2 Inch Mpt X 3/8 Inch Storlek | AC8TWR 3DTP8

BANJO FITTINGS HB050/038-90 Poly 90 graders slangtapp, 1/2 tum Mpt X 3/8 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AC8TWR Modell: HB050/038-90Korsreferens: 3DTP8
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
22SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge 90 grader
Vinkel90 Degree
Barb Storlek3 / 8 "
FärgSvart
AnslutningstypTaggförsedd x MNPT
Materialpolypropylen
Maximalt tryck300 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Tryck150 psi
Storlek1 / 2 "
StilSlanghår
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.
GängtypNPT-tråd
TypArmbåge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekRörstorlekStorlekStilTypPris
BANJO FITTINGS HB025-90 Poly 90 graders slang hulling, 1/4 tum Mpt X 1/4 tum Storlek | AC8TVY 3DTL9 HB025-901 / 4 "1 / 4 "1/4 x 1/4 "SlanghårArmbåge21SEK
BANJO FITTINGS HB025/038-90 Poly 90 graders slang hulling, 1/4 tum Mpt X 3/8 tum Storlek | AC8TVZ 3DTN1 HB025 / 038-903 / 8 "1 / 4 "1/4 x 3/8 "SlanghårArmbåge21SEK
BANJO FITTINGS HB025/050-90 Poly 90 graders slang hulling, 1/4 tum Mpt X 1/2 tum Storlek | AC8TWA 3DTN2 HB025 / 050-901 / 2 "1 / 4 "1/4 x 1/2 "SlanghårArmbåge21SEK
BANJO FITTINGS HB050-90 Poly 90 graders slang hulling, 1/2 tum Mpt X 1/2 tum Storlek | AC8TWQ 3DTP7 HB050-901 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "SlanghårArmbåge23SEK
BANJO FITTINGS HB050/075-90 Poly 90 Deg Slang Hulling, 1/2 Inch Mpt X 3/4 Inch Storlek | AC8TWT 3DTP9 HB050 / 075-903 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "SlanghårArmbåge22SEK
BANJO FITTINGS HB100-90 Slangtapp, 90 grader, 1 tum MPT x 1 tum HB, polypropen | AC8TXL 3DTT8 HB100-901"1"1"SlanghårArmbåge32SEK
BANJO FITTINGS HB100/075-90 Slangtapp, 90 grader, 1 tum MPT x 3/4 tum HB, polypropen | AC8TXM 3DTT9 HB100 / 075-903 / 4 "1"1"SlanghårArmbåge32SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS HB050/038-90 Poly 90 graders slangtapp, 1/2 tum Mpt X 3/8 tum storlek
22SEK /enhet