Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS HBC050075 Poly Hose Barb Cross, 1/2 X 3/4 Inch Size | BW8UQZ

BANJO FITTINGS HBC050075 Polyslang Barb Cross, 1/2 X 3/4 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: BW8UQZ Modell: HBC050075
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
301SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross
Materialpolypropylen
Max. Arbetstryck300 psi
Rörstorlek1 / 2 "x 3 / 4"
StilCross
GängtypNPT-tråd
TypSlanghår

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0126

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckRörstorlekStilTypPris
BANJO FITTINGS CR050 Cross, 1/2 Inch Fpt, 150 Psi Svart | AB2KDR 1MJX7 CR050300 psi1 / 2 "--426SEK
BANJO FITTINGS CR075 Cross 3/4 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KDT 1MJX8 CR075300 psi3 / 4 "--425SEK
BANJO FITTINGS CR100 Cross 1 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KDU 1MJX9 CR100300 psi1"--425SEK
BANJO FITTINGS CR125 Cross 1 1/4 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KDV 1MJY1 CR125300 psi1 1 / 4 "--628SEK
BANJO FITTINGS CR150 Cross 1 1/2 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KDW 1MJY2 CR150300 psi1 1 / 2 "--628SEK
BANJO FITTINGS CR200 Cross 2 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KDX 1MJY3 CR200300 psi2"--677SEK
BANJO FITTINGS CR038 Cross 3/8 Inch Fnpt Black | AE4RHE 5MLU7 CR038300 psi3 / 8 "---
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS HBC050075 Polyslang Barb Cross, 1/2 X 3/4 tum Storlek
301SEK /enhet