Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS LS075-80 Y-Line Sil, 80 Mesh skärm, 3/4 x 3/4 tum, rostfritt stål | AC8TZU 3DTZ7

BANJO FITTINGS LS075-80 Y-Line Sil, 80 Mesh skärm, 3/4 x 3/4 tum, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC8TZU Modell: LS075-80Korsreferens: 3DTZ7
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
523SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
förbindelseFNPT
Höjd6"
Materialpolypropylen
Max. Arbetstryck225 psi
Maximalt tryck150 psi
Maskstorlek80
screen316 Stainless Steel
Skärmstorlek80 nät
SealEPDM
Storlek3/4 x 3/4 "
GängtypKvinnlig NPT
Bredd4.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaskstorlekSkärmstorlekPris
BANJO FITTINGS LS075-20 Y-Line Sil, 20 Mesh skärm, 3/4 x 3/4 tum, rostfritt stål | AC8TZR 3DTZ5 LS075-202020 nät532SEK
BANJO FITTINGS LS075-40 Y-Line Sil, 40 Mesh Skärm, 3/4 x 3/4 Inch, Rostfritt stål | AC8TZT 3DTZ6 LS075-404040 nät552SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS LS075-80 Y-Line Sil, 80 Mesh skärm, 3/4 x 3/4 tum, rostfritt stål
523SEK /enhet