Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS LS075-20 Y-Line Sil, 20 Mesh skärm, 3/4 x 3/4 tum, rostfritt stål | AC8TZR 3DTZ5

BANJO FITTINGS LS075-20 Y-Line Sil, 20 Mesh skärm, 3/4 x 3/4 tum, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC8TZR Modell: LS075-20Korsreferens: 3DTZ5
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
532SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
förbindelseFNPT
Höjd6"
Materialpolypropylen
Max. Arbetstryck225 psi
Maximalt tryck150 psi
Maskstorlek20
screen316 Stainless Steel
Skärmstorlek20 nät
SealEPDM
Storlek3/4 x 3/4 "
GängtypKvinnlig NPT
Bredd4.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaskstorlekSkärmstorlekPris
BANJO FITTINGS LS075-40 Y-Line Sil, 40 Mesh Skärm, 3/4 x 3/4 Inch, Rostfritt stål | AC8TZT 3DTZ6 LS075-404040 nät552SEK
BANJO FITTINGS LS075-80 Y-Line Sil, 80 Mesh skärm, 3/4 x 3/4 tum, rostfritt stål | AC8TZU 3DTZ7 LS075-808080 nät523SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS LS075-20 Y-Line Sil, 20 Mesh skärm, 3/4 x 3/4 tum, rostfritt stål
532SEK /enhet