Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS LS100-40 Y Sil med 40 Mesh skärm i rostfritt stål, 1 X 1 tums storlek | AC8UAA 3DUA1

BANJO FITTINGS LS100-40 Y Sil med 40 Mesh skärm i rostfritt stål, 1 X 1 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AC8UAA Modell: LS100-40Korsreferens: 3DUA1
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
549SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
förbindelseFNPT
Höjd7.5 "
Materialpolypropylen
Max. Arbetstryck200 psi
Maximalt tryck150 psi
Maskstorlek40
screen316 Stainless Steel
Skärmstorlek40 nät
SealEPDM
Storlek1 x 1 "
GängtypKvinnlig NPT
Bredd5.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaskstorlekSkärmstorlekPris
BANJO FITTINGS LS100-20 Y Sil med 20 Mesh skärm i rostfritt stål, 1 X 1 tums storlek | AC8TZW 3DTZ9 LS100-202020 nät528SEK
BANJO FITTINGS LS100-80 Y Sil med 80 Mesh skärm i rostfritt stål, 1 X 1 tums storlek | AC8UAB 3DUA2 LS100-808080 nät605SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS LS100-40 Y Sil med 40 Mesh skärm i rostfritt stål, 1 X 1 tums storlek
549SEK /enhet