Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS LSTM050-30C Mini T-Line sil, med genomskinlig skål, 1/2 x 1/2 tum, 100 Mesh | AC8XEW 3ELW6

BANJO FITTINGS LSTM050-30C Mini T-Line sil, med genomskinlig skål, 1/2 x 1/2 tum, 100 mesh

Finns i lager
Artikel: AC8XEW Modell: LSTM050-30CKorsreferens: 3ELW6
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
475SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini T-Line sil
SkålfärgRensa
FärgRensa
AnslutningstypFNPT
PackningsmaterialEPDM
Höjd4.187 "
Husets materialpolypropylen
Längd3"
Materialpolypropylen
Max. Flöde20 gpm
Max. Vätsketemp.70 F
Max. Arbetstryck100 psi
Maska30
Maskstorlek30
mikron595
Rörstorlek1 / 2 "
Hamn1 / 2 "
screen316 Stainless Steel
Skärmområde (kvadrat-)6.75
Skärmmaterial316 Stainless Steel
Storlek1/2 x 1/2 "
TypMini

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekFärgFlödeshastighetHamnStorlekStilTypLängdPris
BANJO FITTINGS LSTM050-30 Mini T-Line sil, med svart skål, 1/2 x 1/2 tum, 30 mesh | AC8UAZ 3DUE5 LSTM050-301 / 2 "Svart--1/2 x 1/2 "--3"360SEK
BANJO FITTINGS LSTM050-50 Mini T-Line sil, med svart skål, 1/2 x 1/2 tum, 50 mesh | AC8UBA 3DUE6 LSTM050-501 / 2 "Svart--1/2 x 1/2 "--3.625 "360SEK
BANJO FITTINGS LSTM050-80 Mini T-Line sil, med svart skål, 1/2 x 1/2 tum, 80 mesh | AC8UBB 3DUE7 LSTM050-801 / 2 "Svart--1/2 x 1/2 "--5"360SEK
BANJO FITTINGS LSTM075-30 Mini T-Line Sil, 30 Mesh skärm, Svart skål, 3/4 x 3/4 tum Storlek | AC8UBD 3DUE9 LSTM075-303 / 4 "Svart--3/4 x 3/4 "--3.625 "360SEK
BANJO FITTINGS LSTM075-50 Mini T-Line Sil, 50 Mesh skärm, Svart skål, 3/4 x 3/4 tum Storlek | AC8UBE 3DUF1 LSTM075-503 / 4 "Svart--3/4 x 3/4 "--5"356SEK
BANJO FITTINGS LSTM075-80 Mini T-Line Sil, 80 Mesh skärm, Svart skål, 3/4 x 3/4 tum Storlek | AC8UBF 3DUF2 LSTM075-803 / 4 "Svart--3/4 x 3/4 "--3"352SEK
BANJO FITTINGS LSTM050-50C Mini T-Line sil, med genomskinlig skål, 1/2 x 1/2 tum, 50 mesh | AC8XEX 3ELW7 LSTM050-50C1 / 2 "Rensa-1 / 2 "1/2 x 1/2 "-Mini3"475SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS LSTM050-30C Mini T-Line sil, med genomskinlig skål, 1/2 x 1/2 tum, 100 mesh
475SEK /enhet