Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS PLUG050 Pipe Plug 1/2 Inch Mpt 150 Psi Svart | AB2KFH 1MKA1

BANJO FITTINGS PLUG050 Rörplugg 1/2 Inch Mpt 150 Psi Svart

Finns i lager
Artikel: AB2KFH Modell: PLUG050Korsreferens: 1MKA1
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
76SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
FärgSvart
AnslutningstypMNPT
Materialpolypropylen
Max. Arbetstryck300 psi
Maximalt tryck150 psi
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell80
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckRörstorlekStilTypPris
BANJO FITTINGS PLUG075 Pipe Plug 3/4 Inch Mpt 150 Psi Svart | AB2KFJ 1MKA2 PLUG075300 psi3 / 4 "--72SEK
BANJO FITTINGS PLUG100 Pipe Plug, 1 Inch Mpt, 150 Psi Svart | AB2KFK 1MKA3 PLUG100300 psi1"--72SEK
BANJO FITTINGS PLUG125 Rörplugg 1 1/4 Inch Mpt 150 Psi Svart | AB2KFL 1MKA4 PLUG125300 psi1 1 / 4 "--93SEK
BANJO FITTINGS PLUG150 Pipe Plug 1 1/2 Inch Mpt 150 Psi Svart | AB2KFM 1MKA5 PLUG150300 psi1 1 / 2 "--97SEK
BANJO FITTINGS PLUG200 Pipe Plug 2 Inch Mpt 150 Psi Svart | AB2KFN 1MKA6 PLUG200300 psi2"--98SEK
BANJO FITTINGS PLUG300 Pipe Plug 3 Inch Mpt 150 Psi Svart | AB2KFP 1MKA7 PLUG300300 psi3"--396SEK
BANJO FITTINGS PLUG038 Rörplugg 3/8 Inch Mnpt | AE4RHD 5MLU6 PLUG038300 psi3 / 8 "--75SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS PLUG050 Rörplugg 1/2 Inch Mpt 150 Psi Svart
76SEK /enhet