Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS RB150-075 Reducerande bussning, 1-1/2 tum Mpt X 3/4 tum Storlek | AB2KGD 1MKC2

BANJO FITTINGS RB150-075 reducerande bussning, 1-1/2 tum Mpt X 3/4 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AB2KGD Modell: RB150-075Korsreferens: 1MKC2
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
92SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar bussningen
FärgSvart
AnslutningstypMNPT x FNPT
Materialpolypropylen
Maximalt tryck150 psi
Rörstorlek1-1/2" x 3/4"
tidtabell80
Storlek1 1 / 2 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekStorlekPris
BANJO FITTINGS RB038-025 Reducerande bussning, 3/8 MPT x 1/4 tum FPT Storlek | AB2KFQ 1MKA8 RB038-0253 / 8 "x 1 / 4"3/8 x 1/4 "67SEK
BANJO FITTINGS RB050-025 Reducerande bussning, 1/2 MPT x 1/4 tum FPT Storlek | AB2KFR 1MKA9 RB050-0251 / 2 "x 1 / 4"1 / 2 "58SEK
BANJO FITTINGS RB050-038 Reducerande bussning, 1/2 MPT x 3/8 tum FPT Storlek | AB2KFT 1MKB1 RB050-0381 / 2 "x 3 / 8"1 / 2 "67SEK
BANJO FITTINGS RB075-025 Reducerande bussning, 3/4 MPT x 1/4 tum FPT Storlek | AB2KFV 1MKB3 RB075-0253 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "68SEK
BANJO FITTINGS RB075-038 Reducerande bussning, 3/4 MPT x 3/8 tum FPT Storlek | AB2KFW 1MKB4 RB075-0383 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "67SEK
BANJO FITTINGS RB075-050 Reducerande bussning, 3/4 MPT x 1/2 tum FPT Storlek | AB2KFX 1MKB5 RB075-0503 / 4 "x 1 / 2"3 / 4 "67SEK
BANJO FITTINGS RB100-025 Reducerande bussning, 1 tum MPT X 1/4 tum FPT | AB2KFY 1MKB6 RB100-0251 "x 1 / 4"1"71SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS RB150-075 reducerande bussning, 1-1/2 tum Mpt X 3/4 tum storlek
92SEK /enhet