Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS RC200-150 Poly reducerande koppling, 2 X 1-1/2 tums storlek | AB2KGV 1MKD8

BANJO FITTINGS RC200-150 polyreducerande koppling, 2 X 1-1/2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AB2KGV Modell: RC200-150Korsreferens: 1MKD8
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
232SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska kopplingen
FärgSvart
AnslutningstypFNPT x FNPT
Materialpolypropylen
Maximalt tryck150 psi
Rörstorlek2 "x 1-1 / 2"
tidtabell80
Storlek2 x 1-1 / 2 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekStorlekPris
BANJO FITTINGS RC100-075 Reduktionskoppling, 1 x 3/4 tum, polypropen | AB2KGP 1MKD3 RC100-0751 "x 3 / 4"1 x 3 / 4 "151SEK
BANJO FITTINGS RC150-100 Poly reducerande koppling, 1-1/2 X 1 tum Storlek | AB2KGQ 1MKD4 RC150-1001-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 x 1 "254SEK
BANJO FITTINGS RC150-125 Poly reducerande koppling, 1-1/2 X 1-1/4 tum Storlek | AB2KGR 1MKD5 RC150-1251-1/2" x 1-1/4"1-1/2 x 1/4"254SEK
BANJO FITTINGS RC200-100 Poly reducerande koppling, 2 X 1 tum Storlek | AB2KGT 1MKD6 RC200-1002 "x 1"2 x 1 "232SEK
BANJO FITTINGS RC200-125 Poly reducerande koppling, 2 X 1-1/4 tums storlek | AB2KGU 1MKD7 RC200-1252 "x 1-1 / 4"2 x 1-1 / 4 "271SEK
BANJO FITTINGS RC300-200 Reduktionskoppling, 3 X 2 tums storlek | AB2KGW 1MKD9 RC300-2003 "x 2"3 x 2 "770SEK
BANJO FITTINGS RC200-050 Poly reducerande koppling, 2 X 1/2 tums storlek | BW8QMT RC200-0502 "x 1 / 2"2 x 1/2 "236SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS RC200-150 polyreducerande koppling, 2 X 1-1/2 tums storlek
232SEK /enhet