KERN AND SOHN SD-serien fjädertestare


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 235 x 300 x 620 mm , Hushöjd: 620 mm , Husets längd: 300 mm , Inspänning: 220V AC , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Inbyggd strömförsörjning , Enheter: Kg, Lbf, N
StilModellMax. TvingaläsbarhetPris (ex moms)
A
SD 50N100
50 N0.01 N33 195 SEK
B
SD 100N100
100 N0.02 N33 195 SEK
C
SD 200N100
200 N0.05 N30 692 SEK
D
SD 500N100
500 N0.1 N33 195 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?