Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS TEE100 Tee 1 Inch Fpt Polypropen 150 Psi Svart | AB2KJB 1MKH1

BANJO FITTINGS TEE100 Tee 1 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart

Finns i lager
Artikel: AB2KJB Modell: TEE100Korsreferens: 1MKH1
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
134SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
FärgSvart
AnslutningstypFNPT x FNPT x FNPT
Materialpolypropylen
Max. Tryck150 psi
Maximalt tryck300 psi
Rörstorlek1"
tidtabell80
Storlek1"
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekFärgAnslutningstypTrycktidtabellStorlekStilTemp. RäckviddPris
BANJO FITTINGS TEE038 T-shirt, 3/8 tum Fpt polypropen, 150 Psi Svart | AB2KHY 1MKG7 TEE0383 / 8 "SvartFNPT x FNPT x FNPT-803 / 8 "--20 grader till 150 grader F.99SEK
BANJO FITTINGS TEE050 Tee 1/2 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KHZ 1MKG8 TEE0501 / 2 "SvartFNPT x FNPT x FNPT-801 / 2 "--20 grader till 150 grader F.96SEK
BANJO FITTINGS TEE075 Tee 3/4 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KJA 1MKG9 TEE0753 / 4 "SvartFNPT x FNPT x FNPT-803 / 4 "--20 grader till 150 grader F.94SEK
BANJO FITTINGS TEE125 Tee 1 1/4 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KJC 1MKH2 TEE1251.25 "SvartFNPT x FNPT x FNPT-801 / 4 "--20 grader till 150 grader F.177SEK
BANJO FITTINGS TEE150 Tee 1 1/2 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KJD 1MKH3 TEE1501.5 "SvartFNPT x FNPT x FNPT-801 1 / 2 "--20 grader till 150 grader F.233SEK
BANJO FITTINGS TEE200 Tee 2 Inch Fpt Polypropen 150 Psi Svart | AB2KJE 1MKH4 TEE2002"SvartFNPT x FNPT x FNPT-802"--20 grader till 150 grader F.278SEK
BANJO FITTINGS TEE300 Tee 3 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KJF 1MKH5 TEE3003"SvartFNPT x FNPT x FNPT-803"--20 grader till 150 grader F.1 211 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS TEE100 Tee 1 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart
134SEK /enhet