DAYTON Avgasventilatorer


Filter
Förstärkare: 1.3 , Monterad/omonterad: Omonterad , Drive Typ: Bälte , HP: 1/15 , Hz: 60 , Max. Inloppstemperatur: 120 grader F. , Monteringsplats: Tak , Propellermaterial: Stål , Kräver: Takram för nya installationer , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 fot: 19.9 , Hastighets kontroll: Nej , Hastighetskontrollerbar: Nej
StilModellCFM @ 0.250-in. SPBashöjdBaslängdCFM @ 0.375-in. SPCFM @ 0.500-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPPris (ex moms)
A
2RB67
-1.75 "57.5 "-----71 404 SEK
B
4YY23
-1.75 "36.375 "-----19 591 SEK
C
347HX8
--------2 495 SEK
RFQ
D
7M7V3
--------89 631 SEK
RFQ
E
347HY1
--------3 276 SEK
RFQ
D
7M7V4
--------88 322 SEK
RFQ
F
347HY0
--------3 696 SEK
B
7A896
-1.75 "36.375 "-----26 600 SEK
B
7A890
-1.75 "36.375 "-----26 013 SEK
B
7HZ09
-1.75 "36.375 "-----25 989 SEK
G
4YU90
-1 3 / 4 "42 "-----40 404 SEK
H
347HX9
--------3 281 SEK
RFQ
D
7M7V5
--------89 518 SEK
RFQ
B
7A895
-1.75 "36.375 "-----26 676 SEK
B
7A891
-1.75 "36.375 "-----26 489 SEK
G
7A423
33371 3 / 4 "42 "2349----50 387 SEK
G
7A407
33371 3 / 4 "42 "2349----47 225 SEK
G
7A424
43691 3 / 4 "42 "35712631---48 470 SEK
G
7A408
43691 3 / 4 "42 "35712631---47 967 SEK
G
7A425
51301 3 / 4 "42 "432737041921--49 968 SEK
B
7A897
61271.75 "36.375 "-----27 742 SEK
G
7A410
62391 3 / 4 "42 "5618490135812851206851 127 SEK
G
7A426
62391 3 / 4 "42 "5618490135812851206852 763 SEK
G
7A427
70871 3 / 4 "42 "6559595648414150344853 013 SEK
G
7A411
70871 3 / 4 "42 "6559595648414150344852 711 SEK
G
7A430
85021 3 / 4 "46 "742463163733--62 314 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?