Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1HEW7 Dörrvisare Chrome 200 graders betraktningsvinkel | AA9XFK

BATTALION 1HEW7 Dörrvisare Krom 200 graders betraktningsvinkel

Finns i lager
Artikel: AA9XFK Modell: 1HEW7
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
292SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDoor Viewer
FinishSatin Chrome
Brandbedömning1-1 / 2 timmar
För dörrtjocklek1-3 / 8 till 2 "
MaterialMässing
Monteringshål Dia.9 / 16 "
Betraktningsvinkel200 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod9013804000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishBrandbedömningFör dörrtjocklekArtikelMaterialMonteringshål Dia.BetraktningsvinkelPris
BATTALION 1HEW1 Dörrvisare Mässing 160 graders betraktningsvinkel | AA9XFD 1HEW1Mässing1-1 / 2 timmar1-3 / 8 till 2 "Door ViewerMässing1 / 2 "160 grader78SEK
BATTALION 1HEW3 Dörrvisare Mässing 200 graders betraktningsvinkel | AA9XFF 1HEW3Mässing1-1 / 2 timmar1-3 / 8 till 2 "Door ViewerMässing9 / 16 "200 grader139SEK
BATTALION 1HEW5 Dörrvisare Krom 160 graders betraktningsvinkel | AA9XFH 1HEW5Satin Chrome1-1 / 2 timmar1-3 / 8 till 2 "Door ViewerMässing1 / 2 "160 grader352SEK
BATTALION 1HEW9 Dörrvisare Brons 160 graders betraktningsvinkel | AA9XFM 1HEW9BronzeNej1-3 / 4 till 2 "Door ViewerPlast1.5 "160 grader227SEK
BATTALION 4JG99 Envägs dörrvisare 120 graders visning | AD8EEX 4JG99Satäng mässingNej1-3/8 to 2-1/16"EnvägsvisareMässing1 / 2 "120 grader159SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1HEW7 Dörrvisare Krom 200 graders betraktningsvinkel
292SEK /enhet