Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1XPD3 Tryck för att stänga Spärr Nyckelad svart pulverlack | AB4FUR

BATTALION 1XPD3 Tryck för att stänga Spärrnyckelad svart pulverlack

Finns i lager
Artikel: AB4FUR Modell: 1XPD3

Få det Maj 15, Onsdag
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
78SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck för att stänga spärren
Djup1-13 / 32 "
FinishSvart pulverlackat
Grip29 / 32 "
Höjd1 / 2 "
SpärrtypTryck för att stänga med dragflik
LåsningstypNycklad
Materialzink
Bredd1.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8301406060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupFinishGripHöjdLåsningstypMaterialBreddPris
BATTALION 1XPD2 Tryck för att stänga Spärrnyckel Krom | AB4FUQ 1 XPD21.5 "krom13 / 16 "1.25 "Nyckladzink7 / 8 "80SEK
BATTALION 1XPD4 Tryck för att stänga Spärr Nonlock Black Powder Coat | AB4FUT 1 XPD47 / 8 "Svart pulverlackat29 / 32 "17 / 32 "Icke-låsningPlast1.12 "389SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1XPD3 Tryck för att stänga Spärrnyckelad svart pulverlack
78SEK /enhet