Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1XTF4 Skiv Tumbler Cam Lock Nyckel Olika | AB4GDM

BATTALION 1XTF4 Disc Tumbler Cam Lock Nyckeld annorlunda

Finns i lager
Artikel: AB4GDM Modell: 1XTF4
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
126SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiv Tumbler Cam Lock
Kamlängd (in.)1-1/4, 1-3/4
Kambredd (in.)5/8
FinishRostfritt stål
För dörrtjocklek1-9 / 32 "
Huvud Dia.7 / 8 "
NyckeltalKD
NyckeltypOlika
Max. Låsningsavstånd (in.)2
Monteringshål Dia.3 / 4 "
Antal stift0
Kompensera3/8, 0 "
Lås upp svängriktningenAntingen
Lås upp radie (Deg.)90 eller 180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8301300060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishFör dörrtjocklekPris
BATTALION 1XTF1 Skiv Tumbler Cam Lock Nyckel Olika | AB4GDJ 1XTF1Rostfritt stål17 / 32 "103SEK
BATTALION 1XTF2 Skiv Tumbler Cam Lock Nyckel Olika | AB4GDK 1XTF2Rostfritt stål25 / 32 "157SEK
BATTALION 1XTF3 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Different | AB4GDL 1XTF3Rostfritt stål1-1 / 32 "168SEK
BATTALION 1XTF5 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Different | AB4GDN 1XTF5Rostfritt stål1-17 / 32 "139SEK
BATTALION 1XTF8 Skiv Tumbler Cam Lock Nyckel Olika | AB4GDQ 1XTF8Svart pulverlack25 / 32 "133SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1XTF4 Disc Tumbler Cam Lock Nyckeld annorlunda
126SEK /enhet