BATTALION 4JG69 Bolt Flush 6 Inch Höjd | AD8EEH

BATTALION 4JG69 Bolt Flush 6 Inch Höjd

Artikel: AD8EEH Modell: 4JG69

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpolbult för bostäder
Skruvhuvud Dia.1 / 2 "
FinishLjus mässing
hårdvaraVad ingår
Längd6"
Kaststorlek1"
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdBreddPris
BATTALION 4JG68 Bolt Flush 6 Inch Höjd | AD8EEG 4JG69 4JG68Satin Chrome6"3 / 4 "391SEK
BATTALION 4JG70 Bolt Flush 1 tums bredd | AD8EEJ 4JG70Ljus mässing6.75 "1"440SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 4JG69 Bolt Flush 6 Inch Höjd