Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 4PB54 Hänglåsbar glidlås 2-1 / 4 tum bredd | AD9BQN

BATTALION 4PB54 Hänglåsbar skjutspärr 2-1/4 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AD9BQN Modell: 4PB54

Få det Maj 14, Tisdag
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
176SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglåsbar glidlås
Skruvhuvud Dia.5 / 16 "
Bultlängd6.187 "
FärgSilver
Finishzink
hårdvaraVad ingår
SpärrtypSkjut spärren
Längd6.187 "
MaterialStål
Max. Shackle Dia.3 / 8 "
Antal monteringshål4
Kaststorlek2-7 / 16 "
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 4PB54 Hänglåsbar skjutspärr 2-1/4 tums bredd
176SEK /enhet