Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 4PE37 Säkerhetshaspstål 6 tum längd | AD9CCT

BATTALION 4PE37 Säkerhetshasp Stål 6 tums längd

Finns i lager
Artikel: AD9CCT Modell: 4PE37
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
54SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFast häftpinne
FinishNatural
Hasp-stilSäkerhet
Längd6"
MaterialStål
Max. Shackle Dia.7 / 16 "
Stanley klassnummerSP911
Stanley EDP-nummer81-1740
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHöjdLängdMaterialStanley klassnummerStanley EDP-nummerPris
BATTALION 1RBH7 Häftstålsplåt 7/8 tum Längd | AB3AXF 1RBH7Zink-pläterad1"7 / 8 "Stål--15SEK
BATTALION 1RBJ1 Häftstålsplåt 1-5 / 8 tum längd | AB3AXJ 1RBJ1Zink-pläterad1.125 "1.625 "Stål--31SEK
BATTALION 4PE29 Säkerhetshasp stål 2-1/2 tums längd | AD9CCJ 1RBG6 4PE29Mässing pläterad-2.5 "Stål--26SEK
BATTALION 4PE30 Hasp Ribbat stål 2-1 / 2 tum längd | AD9CCK 4PE30Zink-pläterad-2.5 "Ribbat stål med valsade kanterCD911BP75-454027SEK
BATTALION 4PE44 Låsande säkerhetshaspstål 3-1 / 2 tum längd | AD9CDA 4PE44Zink-pläterad-3.5 "Stål91551-465056SEK
BATTALION 4PE45 Spärrhäftande haspstål 4-1 / 2 tum längd | AD9CDB 4PE45Zink-pläterad-4.5 "Stål91551-490066SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 4PE37 Säkerhetshasp Stål 6 tums längd
54SEK /enhet