Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 4RRF3 kamspärr nycklad naturlig infälld fyrkant | AD9GKK

BATTALION 4RRF3 Kamspärr Keyed Natural Recessed Square

Finns i lager
Artikel: AD9GKK Modell: 4RRF3

Få det Maj 16, Torsdag
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
849SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamspärr
Djup1.125 "
FinishNatural
Grip9/16", 1-1/32", 1-1/2"
Höjd1 3 / 32 "
SpärrtypInfälld torg
LåsningstypNycklad
Material304 Stainless Steel
Monteringshål Dia.7 / 8 "
Tjocklek på ytterpanelen1/32 "till 1/4"
Panelöppningslängd13 / 16 "
Panelöppningsbredd13 / 16 "
Bredd2 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8302496085
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupFinishGripHöjdLåsningstypMaterialMonteringshål Dia.Pris
BATTALION 1XMU4 Kamlås Icke-låsande svart pulverlackerad | AB4FLZ 1XMU42 7 / 32 "1-3 / 32 "Svart pulverlackat35/64", 45/64", 1-7/64"1.875 "Icke-låsningGjuten zink-547SEK
BATTALION 1XNZ1 kamspärr nyckelad krom T-handtag | AB4FTG 1XNZ14 3 / 32 "1-5 / 16 "krom2-7 / 32 "2 45 / 64 "Nyckladzink7 / 8 "565SEK
BATTALION 1XNZ2 Kamspärr Nonlocking Chrome T Handtag | AB4FTH 1XNZ24 3 / 32 "1-5 / 16 "krom2-7 / 32 "2 45 / 64 "Icke-låsningzink7 / 8 "535SEK
BATTALION 1XNZ3 Kamlås Icke-låsande svart pulverlackerad | AB4FTJ 1XNZ34 3 / 32 "1-5 / 16 "Svart pulverlackat2-7 / 32 "2 45 / 64 "Icke-låsningzink7 / 8 "165SEK
BATTALION 1XNZ4 Kamspärr Nyckelad svart pulverlackerad | AB4FTK 1XNZ44 3 / 32 "1-5 / 16 "Svart pulverlackat2-7 / 32 "2 45 / 64 "Nyckladzink7 / 8 "90SEK
BATTALION 1XNZ5 Cam Locking Latch, Keyed, 4-7/64 "H x 5" W, L-Handle, Chrome | AB4FTL 1XNZ55"1-5 / 16 "krom2-7 / 32 "4 7 / 64 "Nyckladzink7 / 8 "598SEK
BATTALION 1XNZ6 Kamspärr Icke-låsande Chrome L Handtag | AB4FTM 1XNZ65"1-5 / 16 "krom2-7 / 32 "4 7 / 64 "Icke-låsningzink7 / 8 "399SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 4RRF3 Kamspärr Keyed Natural Recessed Square
849SEK /enhet