Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 5U617 Dörrhållare i krokform 2-7 / 32 i ljus mässing | AE6MQM

BATTALION 5U617 Dörrhållare i krokstil 2-7/32 i ljus mässing

Finns i lager
Artikel: AE6MQM Modell: 5U617
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
548SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrokliknande dörrhållare
Bas Dia.2-7 / 32 "
FärgGul
FinishLjus mässing
hårdvaraVad ingår
Höjd3 15 / 16 "
MaterialSolid mässing
MonteringstypGolvmontering
Projektion3-15 / 16 "
Tips MaterialGummi
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8302416015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBas Dia.FärgFinishMonteringstypProjektionPris
BATTALION 5U610 Krokliknande dörrhållare 2-1 / 4 i satin krom | AE6MQG 5U6102.25 "SilverSatin ChromeVägg Mount3.593531SEK
BATTALION 5U611 Krokliknande dörrhållare 2 tums mässing | AE6MQH 5U6112"GulLjus mässingVägg Mount3.59399SEK
BATTALION 5U616 Dörrhållare i krokform 2-7 / 32 i krom i satin | AE6MQL 5U6162-7 / 32 "SilverSatin ChromeGolvmontering3-15 / 16 "694SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 5U617 Dörrhållare i krokstil 2-7/32 i ljus mässing
548SEK /enhet