Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION BF107 X 70A.32D316 Dragplatta Barriärfri Tråkig 316 3 x 12 | AC3CFA 2RGR7

BATTALION BF107 X 70A.32D316 Dragplatta Barriärfri Matt 316 3 x 12

Finns i lager
Artikel: AC3CFA Modell: BF107 X 70A.32D316Korsreferens: 2RGR7
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
2 186 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrdragplatta
FinishTråkig typ 316
GreppstilBarriärfri runda
Grepptjocklek3 / 4 "
Längd12 "
MaterialRostfritt stål
MonteringYtmonterade skruvar
Projektion0.05 "
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8302416015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdMaterialProjektionBreddPris
BATTALION 122 X 70A.3 Pull Plate Rectangle Grip Messing 3 x 12 In | AC3CEW 2RGR1 122 X 70A.3Polerad12 "Mässing0.05 "3"1 866 kr
BATTALION 132 x 73B.3 Dragplatta Oval grepp mässing 3 1/2 x 15 tum | AC3CFD 2RGT3 132 x 73B.3Polerad15 "Mässing0.125 "3.5 "2 779 kr
BATTALION 102 X 70B.3 Pull Plate Round Grip Messing 3 1/2 x 15 | AC3CFL 2RGU3 102 X 70B.3Polerad15 "Mässing0.05 "3.5 "1 275 kr
BATTALION BF107 X 70A.32BIO Pull Plate Barriärfri Antimikrobiell | AC3CFM 2RGU5 BF107 X 70A.32BIOAntimikrobiell typ 30415 "Rostfritt stål0.5 "3.5 "1 616 kr
BATTALION BF107 X 70B.3 Dragplatta Barriärfri mässing 3 1/2 x 15 | AC3CFQ 2RGU8 BF107 X 70B.3Polerad15 "Mässing0.125 "3.5 "1 772 kr
BATTALION 132 x 73C.3 Pull Plate Oval Grip Messing 4 x 16 In | AC3CFU 2RGV2 132 x 73C.3Polerad16 "Mässing0.125 "4"3 125 kr
BATTALION 102 X 70C.32DBIO Dragplatta Round Grip Antimicrobial | AC3CFX 2RGV8 102 X 70C.32DBIOAntimikrobiell typ 30416 "Rostfritt stål0.05 "4"1 174 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION BF107 X 70A.32D316 Dragplatta Barriärfri Matt 316 3 x 12
2 186 kr /enhet