Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 102 X 70B.3 Pull Plate Round Grip Messing 3 1/2 x 15 | AC3CFL 2RGU3

BATTALION 102 X 70B.3 Dragplatta Mässing med rund grepp 3 1/2 x 15

Finns i lager
Artikel: AC3CFL Modell: 102 X 70B.3Korsreferens: 2RGU3
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
1 275 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrdragplatta
FinishPolerad
GreppstilRunda
Grepptjocklek3 / 4 "
Längd15 "
MaterialMässing
MonteringYtmonterade skruvar
Projektion0.05 "
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)42.16
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8302419015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdMaterialProjektionBreddPris
BATTALION 122 X 70A.3 Pull Plate Rectangle Grip Messing 3 x 12 In | AC3CEW 2RGR1 122 X 70A.3Polerad12 "Mässing0.05 "3"1 866 kr
BATTALION BF107 X 70A.32D316 Dragplatta Barriärfri Tråkig 316 3 x 12 | AC3CFA 2RGR7 BF107 X 70A.32D316Tråkig typ 31612 "Rostfritt stål0.05 "3"2 186 kr
BATTALION 132 x 73B.3 Dragplatta Oval grepp mässing 3 1/2 x 15 tum | AC3CFD 2RGT3 132 x 73B.3Polerad15 "Mässing0.125 "3.5 "2 779 kr
BATTALION BF107 X 70A.32BIO Pull Plate Barriärfri Antimikrobiell | AC3CFM 2RGU5 BF107 X 70A.32BIOAntimikrobiell typ 30415 "Rostfritt stål0.5 "3.5 "1 616 kr
BATTALION BF107 X 70B.3 Dragplatta Barriärfri mässing 3 1/2 x 15 | AC3CFQ 2RGU8 BF107 X 70B.3Polerad15 "Mässing0.125 "3.5 "1 772 kr
BATTALION 132 x 73C.3 Pull Plate Oval Grip Messing 4 x 16 In | AC3CFU 2RGV2 132 x 73C.3Polerad16 "Mässing0.125 "4"3 125 kr
BATTALION 102 X 70C.32DBIO Dragplatta Round Grip Antimicrobial | AC3CFX 2RGV8 102 X 70C.32DBIOAntimikrobiell typ 30416 "Rostfritt stål0.05 "4"1 174 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 102 X 70B.3 Dragplatta Mässing med rund grepp 3 1/2 x 15
1 275 kr /enhet