Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-0500 Flaska Heavy Duty 500ml PK6 | AG9QNN 21TR68 / 10906-0500

BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-0500 Flaska Heavy Duty 500ml PK6

Finns i lager
Artikel: AG9QNN Modell: F10906-0500Korsreferens: 21TR68 / 10906-0500
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
1 217 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
autoklaverbarNej
GrundmaterialPlast
KroppsfärgRensa
Body MaterialLDPE
BRÖDSTILgenomskinlig
Kapacitet16 oz.
StängningJa
StängningsfärgVit klar
StängningsmaterialLDPE
StängningstypSkruva på
Munbrett
FormaCylindrisk
Typprovtagning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.423
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)45.72
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Steril / icke-steril: icke-steril
    • Förrenad: Ingen
    • Labware Nominal Capacity - engelska: 16 oz.

Produktvarianter

ProduktModellMunKroppsfärgBody MaterialSkruvstängningsstorlekKapacitetStängningsfärgStängningsmaterialDiameterförp. Antal.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0005 Precisionware-flaska 4 ounce Ldpe - förpackning om 12 | AC6PVK 35V606 / 106260005 F10626-0005brett-Polyeten med låg densitet38mm4 oz.Whitepolypropylen1.9 "12655SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0006 Precisionware flaska 8 ounce Ldpe - förpackning med 12 | AC6PVL 35V607 / 106260006 F10626-0006brettNaturalPolyeten med låg densitet45mm8 oz.Naturalpolypropylen2.3 "12853SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0007 Precisionware flaska 16 ounce Ldpe - paket med 12 | AC6PVM 35V608 / 106260007 F10626-0007brettNaturalPolyeten med låg densitet53mm16 oz.Naturalpolypropylen2.84 "121 162 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-1500 Flaska bred 1500ml Ldpe - förpackning med 3 | AC6PVV 35V616 / 109061500 F10906-1500brettNaturalPolyeten med låg densitet50mm1,500mLNaturalPolyeten med låg densitet108mm31 471 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-0100 Flaska Heavy Duty 100ml PK12 | AG9QNM 21TR67 / 10906-0100 F10906-0100brettRensaLDPE-3.38 oz.Vit klarLDPE-121 217 kr
BEL-ART-SCIENCEWARE 10625-9007 Flaska 16 uns PK100 | AH9ZAT 46C777 10625-9007brettRensaHDPE-16 oz.Vit klarpolypropylen-1008 422 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F10660-0500 Flaska 500 mL PK12 | AH9ZAU 46C779 / 10660-0500 F10660-0500SmalRensaHDPE-16 oz.Vit klarpolypropylen-12840SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-0500 Flaska Heavy Duty 500ml PK6
1 217 kr /packa