Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F10620-0007 Flaska smal 16 ounce Hdpe - förpackning med 12 | AC6PVY 35V622 / 106200007

BEL-ART - SCIENCEWARE F10620-0007 Flaska smal 16 ounce Hdpe - förpackning om 12

Finns i lager
Artikel: AC6PVY Modell: F10620-0007Korsreferens: 35V622 / 106200007

Få det Maj 20, Måndag
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
972SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialPlast
KroppsfärgNatural
Body MaterialPolyeten med hög täthet
Kapacitet16 oz.
StängningsfärgNatural
Stängningsmaterialpolypropylen
ExamensintervallInte specificerad
MunSmal
Skruvstängningsstorlek28mm
FormaCylindrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)45.97
Fartygets bredd (cm)32.77
HS-kod3923300000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: FDA-kompatibelt material

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstängningsstorlekKroppsfärgKapacitetFormaBreddStängningsfärgDjupDiameterförp. Antal.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE 106289006 Precisionware-flaska 8 ounce Hdpe - förpackning om 200 | AC6PVR 35V613 10628900645mmBärnsten8 oz.Cylindrisk-Bärnsten--20012 692 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE 106289018 Precisionware-flaska 32 uns Hdpe Pk 75 | AC6PVU 35V615 10628901853mmBärnsten32 oz.Cylindrisk-Bärnsten--7510 238 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F10620-0008 Flaska smal 32 ounce Hdpe - förpackning om 6 | AC6PVZ 35V623 / 106200008 F10620-000838mmNatural32 oz.Cylindrisk-Natural--6821SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10625-0005 Flaska bred 4 ounce Hdpe - förpackning med 12 | AC6PWD 35V628 / 106250005 F10625-000538mmNatural4 oz.Cylindrisk-Natural-1.9 "12709SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10625-0006 Flaska bred 8 ounce Hdpe - förpackning med 12 | AC6PWE 35V629 / 106250006 F10625-000645mmNatural8 oz.Cylindrisk-Natural-2.3 "1845SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10625-0007 Flaska bred 16 ounce Hdpe - förpackning med 12 | AC6PWF 35V630 / 106250007 F10625-000753mmNatural16 oz.Cylindrisk-Natural-2.84 "121 119 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F10904-0500 Fyrkantig flaska bred 16 ounce Hdpe - förpackning om 6 | AC6PWG 35V631 / 109040500 F10904-050043mmWhite16 oz.Fyrkant75mmBlå75mm-61 139 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10620-0007 Flaska smal 16 ounce Hdpe - förpackning om 12
972SEK /packa