Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F18206-0000 Dubbel Buret Clamp Polypropylene 8 1/2 x 16 | AF4YEA 9PTH8 / 18206-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18206-0000 dubbelburetklämma polypropen 8 1/2 x 16

Finns i lager
Artikel: AF4YEA Modell: F18206-0000Korsreferens: 9PTH8 / 18206-0000
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
424SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByrettsklämma
Diameter1/2 (stång) "
Längd30 (Rod) "
Materialpolypropylen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod3923500000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialPris
BEL-ART - SCIENCEWARE F18204-0000 Clamp Single Buret 8 x 12 x 30 | AF4MNZ 9CL16 / 18204-0000 F18204-000030 (Rod) "polypropylen249SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE H18354-0000 Spännbyrett rostfritt stål | AG9QNV 21TT06 / 18354-0000 H18354-00009"Rostfritt stål med täckta käftar av gummi1 253 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18206-0000 dubbelburetklämma polypropen 8 1/2 x 16
424SEK /enhet